咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT侧固式组合刀柄细长型
商品编号
304715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304715 6
304715 8
304715 10
304715 12
304715 14
304715 16
304715 18
304715 20
外径 D
夹紧直径 D1
有效长度 LN
直径 D2
直径 D3
24mm
6mm
85mm
13mm
18mm
26mm
8mm
85mm
15mm
20mm
28mm
10mm
85mm
16mm
21mm
29mm
12mm
85mm
17mm
22mm
32mm
14mm
85mm
19mm
24mm
34mm
16mm
85mm
21mm
26mm
36mm
18mm
85mm
23mm
28mm
38mm
20mm
129mm
25mm
30mm
销售价 数量
 
4645.23
4645.23
4542.76
4542.76
4542.76
4542.76
4542.76
4542.76

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT侧固式组合刀柄细长型
商品编号:304715 8
供货范围

包括球形接头夹紧螺丝和中空止动螺丝。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
技术说明

  • 带有用于 Weldon 刀柄和 Whistle Notch 刀柄的球形接头装夹螺栓(夹紧面斜度 2°)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

应用

用于夹紧 DIN 1835 B + E 型和 DIN 6535 HB + HE 型的直柄刀具。
技术参数
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HPC HSC -
固定器
HSK-A 63 A = 160
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 -
属性
外径 D
26mm
夹紧直径 D1
8mm
有效长度 LN
85mm
直径 D2
15mm
直径 D3
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加