咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206262 2
206262 4
206262 5
206262 6
206262 8
206262 10
206262 12
主偏角 κ
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大柄部避空直径 D6
最小柄部避空直径 D5
柄直径 Ds
编程半径
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
11degrees
1.25 1.25
2mm
1.5mm 1.5mm
1mm
0.15mm 0.15mm
0.15mm 0.15mm
0.15mm
54mm
13mm 13mm
1.95mm 1.95mm
1.7mm 1.7mm
6mm 6mm
0.3mm
0.03mm
0.03mm
3
10.5degrees 10.5degrees
1.25 1.25
4mm 4mm
2.5mm
1mm
0.25mm 0.25mm
0.25mm 0.25mm
0.25mm
58mm 58mm
16mm
3.95mm 3.95mm
3.6mm 3.6mm
6mm
0.5mm
0.07mm
0.07mm
3
9.5degrees 9.5degrees
1.25
5mm
3.5mm
1mm
0.35mm 0.35mm
0.35mm
0.35mm 0.35mm
65mm
18mm 18mm
4.9mm 4.9mm
4.6mm 4.6mm
6mm 6mm
0.5mm
0.08mm
0.08mm
5
12.5degrees
1.25
6mm 6mm
3.5mm 3.5mm
1mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm 0.4mm
65mm
20mm
5.9mm 5.9mm
5.2mm 5.2mm
6mm
1mm
0.09mm
0.09mm
5
15degrees 15degrees
1.25 1.25
8mm 8mm
4.8mm
1mm
0.5mm
0.5mm
0.5mm 0.5mm
70mm
24mm 24mm
7.9mm 7.9mm
7mm 7mm
8mm 8mm
1mm 1mm
0.12mm
0.12mm
5 5
15degrees
1.25 1.25
10mm 10mm
5.8mm 5.8mm
1mm
0.7mm 0.7mm
0.7mm 0.7mm
0.7mm
85mm
26mm
9.9mm 9.9mm
9mm 9mm
10mm 10mm
2mm 2mm
0.16mm
0.16mm
6 6
15degrees 15degrees
1.25 1.25
12mm 12mm
6.8mm
1mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.8mm
93mm 93mm
30mm 30mm
11.9mm 11.9mm
11mm 11mm
12mm
2mm
0.22mm
0.22mm
6
销售价 数量
 
1421.04
1448.37
1464.44
1479.37
1930.98
3497.34
5036.64

商品详情

商品名称:整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206262 8
应用

适用于整个硬加工范围内高性能切削(HPC)和高速切削(HSC)条件下仿形铣和横铣
利用特殊的刀刃,可实现大金属去除率。
提示

刀具可修磨。
具有锥形递增间隙,以便在长悬伸时保证稳定性。
技术说明

专用端面切刃刃型,用于以很高的进给量进行横向铣削。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
技术参数
横向进给方向
水平和倾斜
公差,公称直径
h9
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
型号
N
螺纹升角
15degrees
内冷式
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
定位角
90degrees
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
主偏角 κ
15degrees 15degrees
修正系数 fz
1.25 1.25
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
4.8mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.5mm
尺寸 ap max
0.5mm 0.5mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
24mm 24mm
最大柄部避空直径 D6
7.9mm 7.9mm
最小柄部避空直径 D5
7mm 7mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
编程半径
1mm 1mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
0.12mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.12mm
齿数 Z
5 5
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加