咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号
209791
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209791 0,2X0,5
209791 0,2X1
209791 0,2X2
209791 0,2X3
209791 0,3X1
209791 0,3X2
209791 0,3X4
209791 0,3X6
209791 0,4X2
209791 0,4X4
209791 0,4X6
209791 0,4X8
209791 0,5X2
209791 0,5X4
209791 0,5X6
209791 0,5X8
209791 0,5X10
209791 0,5X12
209791 0,6X2
209791 0,6X4
209791 0,6X6
209791 0,6X8
209791 0,6X10
209791 0,6X15
209791 0,8X4
209791 0,8X6
209791 0,8X8
209791 0,8X10
209791 0,8X15
209791 0,8X20
209791 1,2X5
209791 1,2X10
209791 1,2X15
209791 1,2X20
209791 1,2X25
209791 1,2X30
209791 1,5X10
209791 1,5X15
209791 1,5X20
209791 1,5X25
209791 1,5X30
209791 1,6X5
209791 1,6X10
209791 1,6X15
209791 1,6X20
209791 1X4
209791 1X6
209791 1X8
209791 1X10
209791 1X12
209791 1X15
209791 1X16
209791 1X20
209791 1X25
209791 1X30
209791 2,5X5
209791 2,5X10
209791 2,5X15
209791 2,5X20
209791 2,5X25
209791 2,5X30
209791 2,5X40
209791 2,5X50
209791 2X5
209791 2X10
209791 2X15
209791 2X16
209791 2X20
209791 2X25
209791 2X30
209791 2X40
209791 2X50
209791 3X15
209791 3X20
209791 3X25
209791 3X30
209791 3X40
209791 3X50
209791 3X60
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.03mm 0.03mm
1 1
1
0.1mm 0.1mm
0.2mm
0.16mm
0.03mm 0.03mm
45mm
0.5mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.17mm
2
0.03mm 0.03mm
1 1
1 1
0.1mm 0.1mm
0.2mm
0.16mm 0.16mm
0.03mm 0.03mm
45mm
1mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.17mm
2 2
0.015mm 0.015mm
0.5 0.5
1
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
0.16mm
0.015mm 0.015mm
45mm
2mm 2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.17mm
2
0.006mm 0.006mm
0.2 0.2
1
0.1mm 0.1mm
0.2mm
0.16mm
0.006mm 0.006mm
45mm
3mm 3mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.17mm
2
0.045mm 0.045mm
1 1
1
0.15mm 0.15mm
0.3mm 0.3mm
0.24mm 0.24mm
0.045mm 0.045mm
45mm 45mm
1mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.27mm
2 2
0.041mm 0.041mm
0.9 0.9
1 1
0.15mm 0.15mm
0.3mm 0.3mm
0.24mm
0.041mm 0.041mm
45mm 45mm
2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.27mm
2
0.016mm 0.016mm
0.35 0.35
1
0.15mm 0.15mm
0.3mm
0.24mm 0.24mm
0.016mm 0.016mm
45mm 45mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.27mm
2
0.004mm 0.004mm
0.08 0.08
1
0.15mm 0.15mm
0.3mm
0.24mm
0.004mm 0.004mm
45mm
6mm 6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.27mm 0.27mm
2
0.06mm 0.06mm
1 1
1
0.2mm 0.2mm
0.4mm
0.32mm
0.06mm 0.06mm
45mm
2mm 2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.37mm 0.37mm
2
0.03mm 0.03mm
0.5 0.5
1
0.2mm 0.2mm
0.4mm
0.32mm 0.32mm
0.03mm 0.03mm
45mm
4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.37mm
2
0.012mm 0.012mm
0.2 0.2
1
0.2mm 0.2mm
0.4mm
0.32mm 0.32mm
0.012mm 0.012mm
45mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.37mm 0.37mm
2
0.005mm 0.005mm
0.08 0.08
1 1
0.2mm 0.2mm
0.4mm
0.32mm
0.005mm 0.005mm
45mm
8mm
4mm
25degrees 25degrees
0.007mm
0.37mm 0.37mm
2 2
0.075mm 0.075mm
1 1
1
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
0.4mm 0.4mm
0.075mm 0.075mm
45mm
2mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.47mm
2 2
0.06mm 0.06mm
0.8 0.8
1 1
0.25mm 0.25mm
0.5mm
0.4mm
0.06mm 0.06mm
45mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.47mm
2
0.026mm 0.026mm
0.35 0.35
1
0.25mm 0.25mm
0.5mm 0.5mm
0.4mm
0.026mm 0.026mm
45mm
6mm 6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.47mm
2 2
0.009mm 0.009mm
0.12 0.12
1
0.25mm 0.25mm
0.5mm
0.4mm
0.009mm 0.009mm
45mm
8mm 8mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.47mm 0.47mm
2
0.006mm 0.006mm
0.08 0.08
1
0.25mm 0.25mm
0.5mm
0.4mm
0.006mm 0.006mm
50mm 50mm
10mm 10mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.47mm
2 2
0.003mm 0.003mm
0.04 0.04
1
0.25mm 0.25mm
0.5mm
0.4mm 0.4mm
0.003mm 0.003mm
50mm
12mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.47mm
2
0.09mm 0.09mm
1 1
1
0.3mm 0.3mm
0.6mm
0.48mm 0.48mm
0.09mm 0.09mm
45mm 45mm
2mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.57mm
2
0.081mm 0.081mm
0.9 0.9
1
0.3mm 0.3mm
0.6mm 0.6mm
0.48mm
0.081mm 0.081mm
45mm 45mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.57mm
2
0.045mm 0.045mm
0.5 0.5
1 1
0.3mm 0.3mm
0.6mm
0.48mm
0.045mm 0.045mm
45mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.57mm 0.57mm
2 2
0.032mm 0.032mm
0.35 0.35
1 1
0.3mm 0.3mm
0.6mm
0.48mm
0.032mm 0.032mm
45mm
8mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.57mm
2 2
0.011mm 0.011mm
0.12 0.12
1
0.3mm 0.3mm
0.6mm 0.6mm
0.48mm
0.011mm 0.011mm
50mm
10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.57mm
2
0.007mm 0.007mm
0.08 0.08
1
0.3mm 0.3mm
0.6mm
0.48mm 0.48mm
0.007mm 0.007mm
60mm 60mm
15mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.57mm
2
0.12mm 0.12mm
1 1
1 1
0.4mm 0.4mm
0.8mm
0.64mm
0.12mm 0.12mm
45mm
4mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.77mm 0.77mm
2
0.096mm 0.096mm
0.8 0.8
1
0.4mm 0.4mm
0.8mm
0.64mm 0.64mm
0.096mm 0.096mm
45mm
6mm 6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.77mm
2
0.06mm 0.06mm
0.5 0.5
1
0.4mm 0.4mm
0.8mm 0.8mm
0.64mm
0.06mm 0.06mm
45mm
8mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.77mm
2 2
0.042mm 0.042mm
0.35 0.35
1
0.4mm 0.4mm
0.8mm
0.64mm
0.042mm 0.042mm
50mm
10mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.77mm
2
0.024mm 0.024mm
0.2 0.2
1
0.4mm 0.4mm
0.8mm 0.8mm
0.64mm
0.024mm 0.024mm
60mm 60mm
15mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.77mm
2
0.01mm 0.01mm
0.08 0.08
1
0.4mm 0.4mm
0.8mm 0.8mm
0.64mm
0.01mm 0.01mm
60mm 60mm
20mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.012mm
0.77mm
2
0.18mm 0.18mm
1 1
1 1
0.6mm 0.6mm
1.2mm
0.96mm
0.18mm 0.18mm
45mm 45mm
5mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
1.16mm 1.16mm
2
0.144mm 0.144mm
0.8 0.8
1 1
0.6mm 0.6mm
1.2mm
0.96mm 0.96mm
0.144mm 0.144mm
45mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
1.16mm
2
0.063mm 0.063mm
0.35 0.35
1 1
0.6mm 0.6mm
1.2mm
0.96mm 0.96mm
0.063mm 0.063mm
50mm
15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
1.16mm 1.16mm
2
0.022mm 0.022mm
0.12 0.12
1
0.6mm 0.6mm
1.2mm 1.2mm
0.96mm
0.022mm 0.022mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
1.16mm
2
0.014mm 0.014mm
0.08 0.08
1 1
0.6mm 0.6mm
1.2mm 1.2mm
0.96mm
0.014mm 0.014mm
60mm 60mm
25mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
1.16mm
2
0.007mm 0.007mm
0.04 0.04
1
0.6mm 0.6mm
1.2mm
0.96mm 0.96mm
0.007mm 0.007mm
70mm
30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.016mm 0.016mm
1.16mm
2
0.18mm 0.18mm
0.9 0.9
1
0.75mm 0.75mm
1.5mm 1.5mm
1.2mm
0.203mm 0.203mm
45mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
1.44mm
2
0.079mm 0.079mm
0.5 0.5
1
0.75mm 0.75mm
1.5mm
1.2mm
0.113mm 0.113mm
50mm
15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
1.44mm
2
0.027mm 0.027mm
0.35 0.35
1
0.75mm 0.75mm
1.5mm
1.2mm
0.079mm 0.079mm
60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
1.44mm 1.44mm
2
0.027mm 0.027mm
0.12 0.12
1
0.75mm 0.75mm
1.5mm
1.2mm
0.027mm 0.027mm
70mm
25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
1.44mm
2
0.018mm 0.018mm
0.08 0.08
1
0.75mm 0.75mm
1.5mm 1.5mm
1.2mm
0.018mm 0.018mm
70mm
30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
1.44mm
2
0.24mm 0.24mm
1 1
1 1
0.8mm 0.8mm
1.6mm 1.6mm
1.28mm
0.24mm 0.24mm
45mm
5mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
1.54mm
2
0.216mm 0.216mm
0.9 0.9
1
0.8mm 0.8mm
1.6mm 1.6mm
1.28mm
0.216mm 0.216mm
45mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
1.54mm
2 2
0.12mm 0.12mm
0.5 0.5
1 1
0.8mm 0.8mm
1.6mm
1.28mm
0.12mm 0.12mm
50mm
15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
1.54mm
2
0.084mm 0.084mm
0.35 0.35
1 1
0.8mm 0.8mm
1.6mm
1.28mm
0.084mm 0.084mm
60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
1.54mm
2
0.15mm 0.15mm
1 1
1
0.5mm 0.5mm
1mm
0.8mm
0.15mm 0.15mm
45mm
4mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.96mm
2
0.135mm 0.135mm
0.9 0.9
1 1
0.5mm 0.5mm
1mm
0.8mm
0.135mm 0.135mm
45mm
6mm 6mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.96mm
2
0.12mm 0.12mm
0.8 0.8
1
0.5mm 0.5mm
1mm
0.8mm
0.12mm 0.12mm
45mm
8mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.96mm 0.96mm
2 2
0.075mm 0.075mm
0.5 0.5
1
0.5mm 0.5mm
1mm 1mm
0.8mm
0.075mm 0.075mm
50mm 50mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.96mm
2
0.053mm 0.053mm
0.35 0.35
1 1
0.5mm
1mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
50mm
12mm
4mm 4mm
30degrees
0.025mm 0.025mm
0.96mm
2 2
0.03mm 0.03mm
0.2 0.2
1
0.5mm 0.5mm
1mm
0.8mm 0.8mm
0.03mm 0.03mm
60mm 60mm
15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.96mm
2
0.023mm 0.023mm
0.15 0.15
1 1
0.5mm
1mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
60mm 60mm
16mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.96mm 0.96mm
2
0.012mm 0.012mm
0.08 0.08
1 1
0.5mm 0.5mm
1mm
0.8mm
0.012mm 0.012mm
60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.96mm
2
0.006mm 0.006mm
0.04 0.04
1
0.5mm 0.5mm
1mm
0.8mm
0.006mm 0.006mm
70mm
25mm 25mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.96mm
2
0.003mm 0.003mm
0.02 0.02
1 1
0.5mm 0.5mm
1mm
0.8mm
0.003mm 0.003mm
70mm
30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.016mm 0.016mm
0.96mm
2
0.375mm 0.375mm
1 1
1
1.25mm 1.25mm
2.5mm 2.5mm
2mm
0.375mm 0.375mm
45mm
5mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
2.41mm
2 2
0.375mm 0.375mm
1 1
1
1.25mm 1.25mm
2.5mm
2mm
0.375mm 0.375mm
45mm 45mm
10mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
2.41mm
2
0.338mm 0.338mm
0.9 0.9
1 1
1.25mm 1.25mm
2.5mm 2.5mm
2mm
0.338mm 0.338mm
50mm 50mm
15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
2.41mm
2
0.3mm 0.3mm
0.8 0.8
1
1.25mm 1.25mm
2.5mm
2mm 2mm
0.3mm 0.3mm
60mm 60mm
20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
2.41mm
2
0.188mm 0.188mm
0.5 0.5
1
1.25mm 1.25mm
2.5mm
2mm
0.188mm 0.188mm
70mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
2.41mm
2
0.131mm 0.131mm
0.35 0.35
1
1.25mm 1.25mm
2.5mm
2mm 2mm
0.131mm 0.131mm
70mm 70mm
30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
2.41mm
2
0.045mm 0.045mm
0.12 0.12
1
1.25mm 1.25mm
2.5mm
2mm
0.045mm 0.045mm
80mm
40mm 40mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
2.41mm
2
0.03mm 0.03mm
0.08 0.08
1
1.25mm 1.25mm
2.5mm
2mm
0.03mm 0.03mm
90mm 90mm
50mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
2.41mm
2
0.3mm 0.3mm
1 1
1 1
1mm 1mm
2mm
1.6mm 1.6mm
0.3mm 0.3mm
45mm 45mm
5mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
1.94mm
2
0.3mm 0.3mm
1 1
1 1
1mm 1mm
2mm
1.6mm 1.6mm
0.3mm 0.3mm
45mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
1.94mm
2
0.24mm 0.24mm
0.8 0.8
1
1mm 1mm
2mm
1.6mm
0.24mm 0.24mm
50mm
15mm 15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
1.94mm
2 2
0.21mm 0.21mm
0.7 0.7
1 1
1mm 1mm
2mm
1.6mm
1.6mm
50mm
16mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
1.94mm 1.94mm
2 2
0.15mm 0.15mm
0.5 0.5
1
1mm 1mm
2mm
1.6mm 1.6mm
0.15mm 0.15mm
60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
1.94mm
2
0.105mm 0.105mm
0.35 0.35
1
1mm 1mm
2mm
1.6mm 1.6mm
0.105mm 0.105mm
70mm
25mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
1.94mm 1.94mm
2
0.06mm 0.06mm
0.2 0.2
1 1
1mm 1mm
2mm 2mm
1.6mm
0.06mm 0.06mm
70mm
30mm 30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
1.94mm
2
0.012mm 0.012mm
0.04 0.04
1 1
1mm 1mm
2mm
1.6mm 1.6mm
0.012mm 0.012mm
80mm
40mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
1.94mm
2
0.006mm 0.006mm
0.02 0.02
1
1mm 1mm
2mm
1.6mm 1.6mm
0.006mm 0.006mm
90mm
50mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
1.94mm 1.94mm
2
0.45mm 0.45mm
1 1
1
1.5mm 1.5mm
3mm
3.5mm
0.45mm 0.45mm
60mm
15mm 15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
2.92mm
2 2
0.405mm 0.405mm
0.9 0.9
1
1.5mm 1.5mm
3mm
3.5mm
0.405mm 0.405mm
60mm
20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
2.92mm 2.92mm
2
0.36mm 0.36mm
0.8 0.8
1
1.5mm 1.5mm
3mm
3.5mm
0.36mm 0.36mm
60mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
2.92mm
2 2
0.225mm 0.225mm
0.5 0.5
1
1.5mm 1.5mm
3mm
3.5mm
0.225mm 0.225mm
70mm
30mm 30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
2.92mm
2 2
0.158mm 0.158mm
0.35 0.35
1
1.5mm 1.5mm
3mm
3.5mm
0.158mm 0.158mm
80mm 80mm
40mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
2.92mm
2 2
0.054mm 0.054mm
0.12 0.12
1
1.5mm 1.5mm
3mm
3.5mm 3.5mm
0.054mm 0.054mm
90mm
50mm 50mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
2.92mm
2
0.036mm 0.036mm
0.08 0.08
1
1.5mm 1.5mm
3mm
3.5mm 3.5mm
0.036mm 0.036mm
100mm 100mm
60mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
2.92mm
2
销售价 数量
 
1649.47
1647.39
1646.02
1645.32
1650.18
1647.11
1646.88
1645.00
1571.72
1569.99
1568.95
1568.25
1409.42
1408.05
1407.36
1406.68
1410.54
1477.01
1410.78
1409.04
1407.99
1407.29
1413.13
1583.74
1410.02
1409.32
1408.61
1412.80
1586.21
1581.92
1410.02
1408.61
1478.32
1582.70
1658.01
1657.56
1405.39
1475.99
1580.81
1665.80
1657.56
1472.79
1471.40
1575.88
1656.48
1410.02
1409.32
1408.61
1413.13
1480.51
1584.70
1586.70
1580.81
1663.21
1655.22
1470.64
1468.63
1574.58
1578.35
1591.70
1662.51
1733.98
1841.91
1475.45
1473.61
1577.60
1578.67
1578.35
1670.51
1662.51
1726.68
1833.90
1546.22
1541.95
1539.97
1822.87
1838.55
1882.51
1884.68

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号:209791 3X15
技术说明

金刚石涂层 sp3满足对纤维复合材料、GFK、CFK 和石墨性能和精度的最高要求极限公差确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。缩径角 α=16°。
公差:
  • 切刃半径:半径轮廓 0 / -0.005 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

提示

工具悬臂长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
仿形:ap = 0.15×D×ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术参数
公差,公称直径
0 / −0.005
内冷式
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
金刚石
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.45mm 0.45mm
修正系数 ap 修正
1 1
修正系数 fz
1
切刃半径 R1
1.5mm 1.5mm
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
3.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.45mm 0.45mm
总长度 L
60mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
15mm 15mm
柄直径 Ds
4mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.035mm 0.035mm
颈位直径 D1
2.92mm
齿数 Z
2 2
应用
蜂窝夹层板
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
空气
适用
适用
湿,最小
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
石墨
适用
混合材料
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加