咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DYNABRADE气动磨光机
商品编号
A07939
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 46002
  • 52294
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07939 46002
A07939 52294
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最大空气消耗
最小砂轮直径
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
46002
1/4inch
81dB(A)
1.3m/s2
6mm
75mm
714l/min
50mm
20000min-1
300W
NPT
0.5kg
52294
1/4inch
79dB(A)
1.3m/s2
10mm
75mm
1050l/min
50mm
20000min-1
522W
NPT
1kg
销售价 数量
 
8612.80
7099.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 46002
  • 52294
数量:

商品详情

商品名称:DYNABRADE气动磨光机
商品编号:A07939 46002
供货范围

包括需要的管口。
提示

3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm 小型打磨系统请从编号 554005 开始查看。
技术说明

小型角磨机,配套强劲的气动马达,最高转速 20000 转/分钟。夹套 ⌀ 6 毫米。 可以用作角磨,或者配套砂碟盘编号 55 4090 使用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加