咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
麦太保Metabo充电器
商品编号
A07386
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07386 ASC55
A07386 ASC55-8
A07386 ASC145
最大充电槽位数量
额定电压
1
12V - 36V
8
12V - 36V
1
12V - 36V
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:麦太保Metabo充电器
商品编号:A07386 ASC55

技术说明

适用于所有电压等级(12–36 V)的滑动座椅电池组的充电器。
专利的“空气冷却”充电技术,通过在充电过程中冷却电池组,缩短充电时间。

技术说明
通用充电器,输出功率55瓦。
属性
最大充电槽位数量
1
额定电压
12V - 36V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加