咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DYNABRADE气动直磨机
商品编号
A07943
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07943 51701
制造商名称
压缩空气接头
夹头直径
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
51701
1/4inch
3mm
66dB(A)
< 2.5m/s2
228l/min
60000min-1
75W
NPT
0.4kg
132mm
销售价 数量
 
8859.52

商品详情

商品名称:DYNABRADE气动直磨机
商品编号:A07943 51701
供货范围

包括需要的管口。
技术说明

Dynabrade − 气动直头磨机。
用途广泛且运行稳定的直头磨机,采用坚固且符合人体工程学的设计,带有柔软的握柄。
技术说明
蜗轮驱动的小型研磨机,无齿轮箱,最高转速为 60000 rpm。采用陶瓷轴承的压缩空气驱动,具备已获专利的转速监控装置,确保在负载下保持恒定转速。
应用
只能使用不含油的压缩空气。不要涂油!
属性
制造商名称
51701
压缩空气接头
1/4inch
夹头直径
3mm
工作噪音
66dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大空气消耗
228l/min
最高转速
60000min-1
输出功率
75W
连接螺纹
NPT
重量
0.4kg
长度
132mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加