咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于抽屉的 ESD 工具柜柜壳
商品编号
972470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972470 800
972470 900
972470 1000
972470 1250
972470 1500
ESD 装备
可拉出底板数量
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
宽度,单位:G
抽屉个数
抽屉使用高度
接地
最大承重量
有效高度
柜门数量
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
静电释放接地电缆包括
高度
0
外壳立于地面
1000mm
40
0
700mm
柜体上的接地端口
4000kg
700mm
0
700mm
28
900mm
600mm
36
24
45kg
800mm
0
外壳立于地面
1000mm
40
0
800mm
柜体上的接地端口
4000kg
800mm
0
700mm
28
900mm
600mm
36
24
48kg
900mm
0
不可行
1000mm
40
0
900mm
柜体上的接地端口
4000kg
900mm
0
700mm
28
900mm
600mm
36
24
50kg
1000mm
0
不可行
1000mm
40
0
1150mm
柜体上的接地端口
4000kg
1150mm
0
700mm
28
900mm
600mm
36
24
58kg
1250mm
0
不可行
1000mm
40
0
1400mm
柜体上的接地端口
4000kg
1400mm
0
700mm
28
900mm
600mm
36
24
65kg
1500mm
销售价 数量
 
14704.49
15108.87
15421.34
16156.56
16432.28
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:用于抽屉的 ESD 工具柜柜壳
商品编号:972470 800
颜色

主体为淡灰色,类似 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
提示

所有塑料件(例如盖帽)和抓握条均无 ESD 导电功能。工具柜外壳与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜子的有效高度。
技术说明

防静电工具柜柜壳 40×28G,配套适用于抽屉 36×24G。用于间隔 25 mm 固定抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。配套适用的抽屉参见编号 972473。
包括 ESD 接地线。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加