咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 孔壁板 双面
商品编号
972101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972101 1000
972101 1500
972101 2000
宽度
承重量
深度
重量
高度
920mm
100kg
25mm
12kg
481mm
1420mm
100kg
25mm
18kg
481mm
1920mm
100kg
25mm
24kg
481mm
销售价 数量
 
2049.52
3115.59
4172.41

商品详情

商品名称:ESD 孔壁板 双面
商品编号:972101 2000
提示

所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。
适用于

可以安装到支柱和材料车之上。
技术说明

采用坚固的卷边钢板,确保工具存放一目了然。孔壁板采用双面设计,两面可以相互独立地进行配置。孔壁板采用钢板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm,用于安装组别 95 的孔壁板配件。
颜色

浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。
技术参数
防静电
EGB/ESD
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
1920mm
承重量
100kg
深度
25mm
重量
24kg
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加