咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工具柜,整套,带抽屉
商品编号
972420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972420 800/6
972420 800/7
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
有效高度
深度
重量
高度
600mm
500mm
20
600mm
24
700mm
700mm
104kg
800mm
600mm
500mm
20
600mm
24
700mm
700mm
113kg
800mm
销售价 数量
 
31614.66
34500.41

商品详情

商品名称:ESD 工具柜,整套,带抽屉
商品编号:972420 800/6
提示

  • 抬起和搬运柜子时,要确保抽屉在柜体内充分固定。
  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。

颜色

柜体和抽屉为浅灰色,类似于 RAL 7035,ESD 粉末涂层
技术说明

工具柜具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。完整组装的工具柜 24×28G,带抽屉 20×24G。可使用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。抽屉,带冲压孔,间隔 25 mm(抽屉正面高度 75 mm 以上)。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。包括 ESD 接地线。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
防静电
EGB/ESD
抽屉 / 抽出式搁板承重量
50kg
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
属性
宽度
600mm
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
有效高度
700mm
深度
700mm
重量
104kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加