咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于抽屉的 ESD 装配台车
商品编号
972447
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
  • 685/0
  • 985/0
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972447 685/0
972447 985/0
ESD 装备
可移动
外壳上方敞开
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
带有防滚边
抽屉柜柜体有效高度
接地
无静电释放功能的组件
最大承重量
有效高度
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
轮子直径
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
750mm
2
400mm
通过脚轮接地
全塑料件
600kg
400mm
2
700mm
125mm
650mm
600mm
26
24
55kg
685mm
750mm
2
700mm
通过脚轮接地
全塑料件
600kg
700mm
2
700mm
125mm
650mm
600mm
26
24
65kg
985mm
销售价 数量
 
17847.58
16836.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 685/0
  • 985/0
数量:

商品详情

商品名称:用于抽屉的 ESD 装配台车
商品编号:972447 685/0
颜色

柜体和抽屉为浅灰色,类似于 RAL 7035,ESD 粉末镀层
提示

  • 所有塑料件(例如盖板和握柄条)均无静电释放功能。
  • 通过轮子接地。

技术说明

工具柜具有静电释放功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。装配台车 30×28G,分别配有 2 个滚珠轴承式导电固定滚轮和转向轮,直径 125 mm,转向轮带脚刹。带 4 侧防滚凸缘。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
用于装配抽屉 26×24G,编号 972455。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加