咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号
949072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
隔间数量
  • 2
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949072 2
949072 4
倾斜顶面
固定搁板数量
宽度
宽度,单位:G
底座遮板可拆卸
底柜规格
挂衣杆数量
柜体正面
标准
每个帽架的有效宽度
每个帽架的有效深度
每个帽架的有效高度
每个衣帽隔间的有效宽度
每个衣帽隔间的有效深度
每个衣帽隔间的有效高度
每个隔间的有效高度
深度
深度,单位:G
背板通风槽
能够进行特殊涂装
配套适用的整体式头盔
重量
锁规格
门通风槽
隔间数量
高度
1
800mm
32
底座
1
全钢板翼门
DIN 4547
340mm
450mm
370mm
340mm
450mm
1430mm
1840mm
500mm
20
85.3kg
圆筒销子锁
2
2000mm
800mm
32
底座
1
全钢板翼门
DIN 4547
340mm
450mm
900mm
900mm
500mm
20
81.5kg
圆筒销子锁
4
2000mm
销售价 数量
 
11101.89
12002.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:更衣柜带圆筒弹子锁
商品编号:949072 2
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

柜门的合页带有阻尼效应。柜体下半部分配有塑料滑架。柜底凹槽高度 80 mm。顶盖高度 40 mm。顶盖和柜底凹槽与柜门齐平。组装式翼门。只需简单的几步,就可以将柜门的合页从右侧改装到左侧。在推柄内装有高级圆筒弹子锁。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加