咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eLevel 工作站 竹台面
商品编号
920016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
920016 1000
920016 1000/2
920016 1500
920016 1500/2
920016 2000
920016 2000/2
可用高度
可调高度
台面厚度
台面深度
台面长度
型号
宽度
工位高度调整机构
工作台板材料
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
底部有效宽度(台宽)
总高度
承重量
最大高度
最小高度
有效高度
深度
系列
输入端插头类型
重量
额定电压
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
660mm
700mm - 1000mm
50mm
700mm
1000mm
eLevel
1000mm
竹材
880mm
880mm
700mm - 1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
800mm
工作站
70kg
700mm - 1000mm
50mm
800mm
1000mm
eLevel
1000mm
670 − 990mm
竹材
670mm - 990mm
250kg
990mm
670mm
800mm
Workstation
F
70kg
250V
整个结构
670mm - 990mm
660mm
700mm - 1000mm
50mm
700mm
1500mm
eLevel
1500mm
竹材
1380mm
1380mm
700mm - 1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
800mm
工作站
80kg
700mm - 1000mm
50mm
800mm
1500mm
eLevel
1500mm
670 − 990mm
竹材
670mm - 990mm
250kg
990mm
670mm
800mm
Workstation
F
80kg
250V
整个结构
670mm - 990mm
660mm
700mm - 1000mm
50mm
700mm
2000mm
eLevel
2000mm
竹材
1880mm
1880mm
700mm - 1000mm
250kg
1000mm
700mm
660mm
800mm
工作站
93kg
700mm - 1000mm
50mm
800mm
2000mm
eLevel
2000mm
670 − 990mm
竹材
670mm - 990mm
250kg
990mm
670mm
800mm
Workstation
F
93kg
250V
整个结构
670mm - 990mm
销售价 数量
 
44334.05
44334.05
47587.43
47587.43
50804.03
50804.03

商品详情

商品名称:eLevel 工作站 竹台面
商品编号:920016 2000
提示

  • 在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过 500 mm
  • 注意:在串联排列时,请使用编号为 920350 的侧板(有夹伤危险)。

颜色

底脚部分煤黑色 RAL 7016,不可配置。
升降柱经过阳极氧化处理的铝,不可配置。
侧板和背板浅灰色 RAL 7035 粉末涂层,可以配置。
技术说明

工作站 eLevel − 高度电动无级可调通过电子操作面板实现高度调整。操作面板带有显示屏,并且具备记忆功能。通过按钮操作,实现整个工位的高度调整
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
平板厚度
50mm
高度补偿
25mm
高度调整设计
电气
工位高度调整机构
700-1000mm
属性
可用高度
660mm
可调高度
700mm - 1000mm
台面厚度
50mm
台面深度
700mm
台面长度
2000mm
型号
eLevel
宽度
2000mm
工位高度调整机构
工作台板材料
竹材
带显示器和记忆功能的操作面板
底柜有效宽度
1880mm
底部有效宽度(台宽)
1880mm
总高度
700mm - 1000mm
承重量
250kg
最大高度
1000mm
最小高度
700mm
有效高度
660mm
深度
800mm
系列
工作站
输入端插头类型
重量
93kg
额定电压
高度可无级调整
高度调整原理
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
700mm - 1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加