咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Diabolo 整体硬质合金钻孔旋转进给螺纹铣刀 2.5×D
商品编号
139524
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139524 M3
139524 M4
139524 M5
139524 M6
139524 M8
139524 M10
139524 M12
139524 M14
139524 M16
全牙型
内冷式
切刃直径 DC
切削刃长度 lc
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
编程半径
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢
颈部直径 D1
2.4mm
1.8mm
57mm
8.2mm
4
6mm
44mm
1.2mm
7.5
M3
全牙型
0.5mm
0.01mm
1.7mm
3.1mm
2.2mm
57mm
11.2mm
4
6mm
41.5mm
1.53mm
10
M4
全牙型
0.7mm
0.01mm
2.18mm
4mm
2.56mm
57mm
13.7mm
4
6mm
39.8mm
1.98mm
12.5
M5
全牙型
0.8mm
0.01mm
2.97mm
4.6mm
2.8mm
57mm
17.6mm
4
6mm
36.4mm
2.27mm
15
M6
全牙型
1mm
0.01mm
3.36mm
6.2mm
3.5mm
72mm
22mm
4
10mm
45.1mm
3.04mm
20
M8
全牙型
1.25mm
0.01mm
4.66mm
7.5mm
4.5mm
72mm
27.5mm
4
10mm
40.5mm
3.69mm
25
M10
全牙型
1.5mm
0.01mm
5.78mm
9mm
4.8mm
72mm
32.8mm
4
10mm
36.2mm
4.44mm
30
M12
全牙型
1.75mm
0.01mm
6.92mm
9mm
6.3mm
83mm
38.2mm
4
12mm
39.9mm
4.43mm
35
M14
全牙型
2mm
0.01mm
6.62mm
11.7mm
6.3mm
83mm
43.2mm
4
12mm
37.3mm
5.71mm
40
M16
全牙型
2mm
0.01mm
9.36mm
销售价 数量
 
2736.68
2736.68
2528.44
2528.55
3937.39
4063.95
4154.56
4840.71
4840.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Diabolo 整体硬质合金钻孔旋转进给螺纹铣刀 2.5×D
商品编号:139524 M3
提示

原则上以 KSS 乳化剂使用。(脂肪含量最少 8%)。对于 >45 HRC 钢,只能以压缩空气使用!
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139524 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139524 + 129100 HE 订购。
技术说明

刀具仅在一道工序中便可组合生成钻孔、倒角和攻丝。不再需要预钻孔。创新型端面切刃刃型使该刀具擅长于在经过淬硬和难以切削的材料上加工螺纹。通过 TiAlN 高性能涂层实现很长的使用寿命,尤其是对于高达 63 HRC 的淬硬钢。所有刀具均为左向切削,适用于右旋和左旋螺纹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加