咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号
207025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207025 0,5X1
207025 0,5X3
207025 0,6X2
207025 0,6X6
207025 0,8X2
207025 1,5X6
207025 1,5X10
207025 1,5X12
207025 1,5X15
207025 1X2
207025 1X4
207025 1X5
207025 1X6
207025 1X8
207025 1X10
207025 1X12
207025 1X15
207025 1X20
207025 2X6
207025 2X8
207025 2X10
207025 2X12
207025 2X15
207025 2X16
207025 2X20
207025 2X25
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.125mm
1
1
0.25mm
0.5mm
0.4mm
1mm
0.125mm
55mm
1mm
6mm
25degrees
0.024mm
0.47mm
2
0.113mm
0.9
1
0.25mm
0.5mm
0.4mm
1mm
0.113mm
55mm
3mm
6mm
25degrees
0.024mm
0.47mm
2
0.15mm
1
1
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.15mm
55mm
2mm
6mm
25degrees
0.024mm
0.57mm
2
0.075mm
0.5
1
0.3mm
0.6mm
0.48mm
1mm
0.075mm
55mm
6mm
6mm
25degrees
0.02mm
0.57mm
2
0.2mm
1
1
0.4mm
0.8mm
0.64mm
1mm
0.2mm
55mm
2mm
6mm
25degrees
0.024mm
0.77mm
2
0.131mm
1
1
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.131mm
55mm
6mm
6mm
30degrees
0.036mm
1.44mm
2
0.338mm
0.9
1
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.338mm
55mm
10mm
6mm
30degrees
0.036mm
1.44mm
2
0.3mm
0.8
1
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.3mm
55mm
12mm
6mm
30degrees
0.036mm
1.44mm
2
0.188mm
0.5
1
0.75mm
1.5mm
1.2mm
1mm
0.188mm
55mm
15mm
6mm
30degrees
0.03mm
1.44mm
2
0.25mm
1
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.25mm
55mm
2mm
6mm
30degrees
0.036mm
0.96mm
2
0.25mm
1
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.25mm
55mm
4mm
6mm
30degrees
0.036mm
0.96mm
2
0.25mm
1
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.25mm
55mm
5mm
6mm
30degrees
0.036mm
0.96mm
2
0.225mm
0.9
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.225mm
55mm
6mm
6mm
30degrees
0.036mm
0.96mm
2
0.2mm
0.8
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.2mm
55mm
8mm
6mm
30degrees
0.036mm
0.96mm
2
0.125mm
0.5
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.125mm
55mm
10mm
6mm
30degrees
0.036mm
0.96mm
2
0.088mm
0.35
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.088mm
55mm
12mm
6mm
30degrees
0.03mm
0.96mm
2
0.05mm
0.2
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.05mm
55mm
15mm
6mm
30degrees
0.03mm
0.96mm
2
0.02mm
0.08
1
0.5mm
1mm
0.8mm
1mm
0.02mm
57mm
20mm
6mm
30degrees
0.024mm
0.96mm
2
0.5mm
1
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.5mm
55mm
6mm
6mm
30degrees
0.04mm
1.94mm
2
0.5mm
1
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.5mm
55mm
8mm
6mm
30degrees
0.04mm
1.94mm
2
0.5mm
1
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.5mm
55mm
10mm
6mm
30degrees
0.04mm
1.94mm
2
0.45mm
0.9
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.45mm
55mm
12mm
6mm
30degrees
0.04mm
1.94mm
2
0.4mm
0.8
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.4mm
55mm
15mm
6mm
30degrees
0.04mm
1.94mm
2
0.1mm
0.8
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.4mm
55mm
16mm
6mm
30degrees
0.04mm
1.94mm
2
0.25mm
0.5
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.25mm
57mm
20mm
6mm
30degrees
0.036mm
1.94mm
2
0.175mm
0.35
1
1mm
2mm
1.6mm
1mm
0.175mm
65mm
25mm
6mm
30degrees
0.036mm
1.94mm
2
销售价 数量
 
1412.64
1411.17
1416.81
1397.03
1425.48
1384.85
1384.85
1438.25
1413.69
1359.13
1351.15
1343.65
1343.65
1332.17
1308.33
1438.25
1437.24
1390.41
1408.69
1400.59
1389.93
1436.23
1422.20
1417.21
1416.81
1416.09

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头仿形铣刀
商品编号:207025 2X6
提示

工具悬臂长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
复制:ap = 0.25×D×ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术说明

进一步开发的 DLC 镀层 sp2满足对铝合金加工性能和精度的最高要求。极限公差确保尽可能高的精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。
公差:
  • 刀刃圆弧半径:半径轮廓 = 0 / -0.005 mm。
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm。

偏移角 α = 16°。
特别稳定的柄部,减小振动倾向。
技术参数
内冷式
刀具材料
VHM
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
型号
W
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
公差,公称直径
0 / −0.005
涂层
DLC
标准
工厂标准
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.5mm
修正系数 ap 修正
1
修正系数 fz
1
切刃半径 R1
1mm
切刃直径 DC
2mm
切削刃长度 Lc
1.6mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.5mm
总长度 L
55mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
6mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
0.04mm
颈位直径 D1
1.94mm
齿数 Z
2
应用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加