咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Diabolo 整体硬质合金钻孔旋转进给螺纹铣刀 2×D
商品编号
139527
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139527 G1/2
139527 G1/4
139527 G1/8
139527 G3/8
全牙型
内冷式
切刃直径 DC
切削刃长度 lc
总长度 L
悬伸长度 L1
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
编程半径
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢
颈部直径 D1
15.7mm
6mm
100mm
47mm
4
16mm
51.2mm
14
7.85mm
47
G1/2
全牙型
1.814mm
0.01mm
12.92mm
9.8mm
4.5mm
72mm
30mm
4
10mm
40.5mm
19
4.9mm
30
G1/4
全牙型
1.337mm
0.01mm
7.74mm
7.3mm
3.2mm
72mm
22mm
4
10mm
47.6mm
28
3.65mm
22
G1/8
全牙型
0.907mm
0.01mm
5.9mm
11.8mm
4.5mm
83mm
37mm
4
12mm
44.5mm
19
5.9mm
37
G3/8
全牙型
1.337mm
0.01mm
9.76mm
销售价 数量
 
7062.37
4461.30
4081.80
5544.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Diabolo 整体硬质合金钻孔旋转进给螺纹铣刀 2×D
商品编号:139527 G1/2
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
提示

原则上以 KSS 乳化剂使用。(脂肪含量最少 8%)。对于 >45 HRC 钢,只能以压缩空气使用!
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139527 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139527 + 129100 HE 订购。
技术说明

刀具仅在一道工序中便可组合生成钻孔、倒角和攻丝。不再需要预钻孔。创新型端面切刃刃型使该刀具擅长于在经过淬硬和难以切削的材料上加工螺纹。TiAIN 高性能涂层可实现很长的使用寿命,尤其是对于高达 63 HRC 的淬硬钢。所有刀具均为左向切削,适用于右旋和左旋螺纹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加