咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带分离站的磨光机(2 升)
商品编号
501310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带分离站的磨光机(2 升)
商品编号:501310
应用

优选用于对车削件和铣削件以及采用 3D 打印工艺制成的工件进行去毛刺。适用于金属塑料抛光后续步骤也包括在机器服务范围内。建议使用纯干式加工(无需混合物)。
供货范围

1 个带操作面板和可拆卸分离台的磨光机;1 个带 10 mm 穿孔图样的分离筛;1 个带 18 mm 穿孔图样的分离筛;1 份陶瓷磨料 (3 kg),三角形,粗糙(编号 501505 0606T);1 份陶瓷磨料 (3 kg),三角形(斜向),粗糙(编号 501515 1015TA);1 份陶瓷磨料 (3 kg),圆柱形(斜向),粗糙(编号 501525 0305CA);1 份瓷磨料 (3 kg),圆柱形(斜向),抛光(编号 501585 0406CA);1 个存放盒(编号 964486 EF4070);1 个 GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500 ml(编号 088001 500);1 个 3M 高性能清洁布(编号 089190 BLUE)
技术说明

紧凑款磨光机 GMT2,适用于针对中小批量的自动化最终加工。
  • 功率强劲的电机,指定转速区间。
  • 带聚氨酯覆层的钢槽 (2 l)。
  • 可拆卸式分离站用于手动分离工件和研磨介质。
  • 采用符合人体工程学的倾斜装置,可轻松分离。
  • 带定时器功能的操作面板实现直观控制。
  • 透明顶盖确保安静无尘作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加