咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸四方头套筒扳手产品系列,英制 28 件套
商品编号
630048
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
部件数量
  • 28
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630048 28
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
1/4-7/8inch
3/8inch
28
十二角套筒扳手
销售价 数量
 
3080.56
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 28
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸四方头套筒扳手产品系列,英制 28 件套
商品编号:630048 28
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

十二角套筒: 12 件,类似于编号 637100
规格尺寸 1/4;5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16;5/8;11/16;3/4;13/16;7/8 英寸
十二角套筒,长型: 9 件,类似于编号 637322,规格尺寸 5/16;11/32;3/8;7/16;1/2;9/16;5/8;11/16;3/4 英寸
用于火花塞的十二角套筒扳手套筒: 2 件,类似于编号 637329 规格尺寸 16;20.8
插拔式螺丝刀: 1 件,类似于编号 635720,规格尺寸 200
加长柄: 2 件,类似于编号 635420 规格尺寸 75;250
万向接头: 1 件,类似于编号 636220
棘轮扳手: 1 件,类似于编号 635090
存放: ABS 塑料盒
技术说明

驱动件/连接件符合 DIN 3122/3123 标准。所有零件装在塑料盒中。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加