咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰直尺
商品编号
499241
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
有效测量长度 L0
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499241 100
499241 150
499241 200
499241 250
499241 300
499241 350
499241 400
499241 450
499241 500
499241 600
499241 800
499241 1000
499241 1500
IP 保护等级
供电
孔中心距 L2
宽度
总长度 L3
有效测量长度 L0
测量头最大行程 L1
测量精度(20°)
线缆长度
IP 67
电源驱动
258mm
22mm
278mm
100mm
120mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
308mm
22mm
328mm
150mm
170mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
358mm
22mm
378mm
200mm
220mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
408mm
22mm
428mm
250mm
270mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
468mm
22mm
488mm
300mm
330mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
518mm
22mm
538mm
350mm
380mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
568mm
22mm
588mm
400mm
430mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
618mm
22mm
638mm
450mm
480mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
678mm
22mm
698mm
500mm
540mm
5µm
3.5m
IP 67
电源驱动
778mm
22mm
798mm
600mm
640mm
7µm
3.5m
IP 67
电源驱动
978mm
22mm
998mm
800mm
840mm
7µm
3.5m
IP 67
电源驱动
1178mm
22mm
1198mm
1000mm
1040mm
7µm
5m
IP 67
电源驱动
1678mm
22mm
1698mm
1500mm
1540mm
7µm
5m
销售价 数量
 
4932.59
4932.59
4932.59
4932.59
4969.39
5006.21
5043.01
5079.82
5263.88
5300.68
5533.81
6245.49
7938.76

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰直尺
商品编号:499241 100
应用

用于轴调节的准确测量和定位,例如铣床、车床、定位工作台或者测量设备等等的轴的调节。也适用于把机床工具转换到数字显示器。
提示

只能与显示器编号 499356 联合使用。
技术说明

  • 带有绝对测量系统。
  • 接通之后,当前位置显示,所以不需要移动到参考点。
  • 简单的装配和安装。
  • 得益于电磁感应,对水、油和灰尘不敏感。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电源驱动
孔中心距 L2
258mm
宽度
22mm
总长度 L3
278mm
有效测量长度 L0
100mm
测量头最大行程 L1
120mm
测量精度(20°)
5µm
线缆长度
3.5m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加