咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
偏心磨机 DEROS II
商品编号
077335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:偏心磨机 DEROS II
商品编号:077335
应用

材料去除作业(粗磨、中度打磨和精磨),适用于木材、金属和漆面。特别适用于难以通达的部位或者成型表面,无论是湿磨还是干磨均可。
提示

配套的 6 孔砂轮,产品编号 567775,15 孔砂轮,产品编号 567558 和 ABRANET 产品编号 567800。
合适的支承盘,部品编号 567990 规格尺寸 150。
技术说明

无刷电机的偏心磨机。
  • 耗电量低。外形小巧,噪音小,重量轻,性能强劲。
  • 电机功率较 DEROS I 提高 20%,可在较大负荷下保持恒定速度。
  • 允许 Wi-Fi 连接并改善蓝牙连接。
  • 速度控制器上的 RPM LED 指示灯 + 开/关按钮和可锁定速度。
  • 可使用外部集尘装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加