咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电焊工高帮鞋,黑色 CARL II HI,S3
商品编号
092254
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
  • 44
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092254 44
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
特性
耐刺穿性
防护等级
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
梯上抓握性
S3
销售价 数量
 
1254.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
  • 44
数量:

商品详情

商品名称:电焊工高帮鞋,黑色 CARL II HI,S3
商品编号:092254 44
标准

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 39 – 48 订货。
技术说明

具有出色耐热性能的焊工靴。耐热性高达约 200 °C,短时耐热高达 300 °C。
  • 面料由坚固的牛皮制成。
  • 皮革内衬。
  • 密封式鞋带扣。
  • 全长鞋垫 Basic 灰色。
  • 防静电的软毛毡内底。
  • 大块花纹,橡胶/PU 外底 SAFETY GRIP。
  • PU 顶尖保护。
  • 耐热缝。
  • 方便穿鞋的快速锁扣。
  • 带软垫的防烫套。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加