咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 ICONIQ COTTON
商品编号
091217
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
服装尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091217 25
091217 26
091217 27
091217 28
091217 29
091217 44
091217 46
091217 48
091217 50
091217 52
091217 54
091217 56
091217 58
091217 60
091217 62
091217 64
性别
成衣尺寸 DE
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
销售价 数量
 
716.31
716.31
716.31
699.15
699.15
716.31
716.31
716.31
716.31
716.31
716.31
699.15
699.15
699.15
699.44
699.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 ICONIQ COTTON
商品编号:091217 25
提示

所有商品也可按需提供 65% 聚酯纤维/35% 棉/250 g/m² 的款式。
工装裤,谷粒蓝色/黑色的颜色组合,参见编号 091218。
技术说明

Kübler 工作服 ICONIQ COTTON 由 100% 棉制成,其符合人体工学的剪裁3 色设计令人印象深刻。有针对性地安置的反光元素凸显运动轮廓。
裤子具有符合人体工学的线条,以实现更大的行动自由,并经过耐磨防刮处理。
  • 弹性裤腰。
  • 两个侧兜。
  • 带袋盖和隐藏式按扣的臀部口袋。
  • 带折尺口袋、智能手机口袋和装笔袋的多功能口袋。
  • 带袋盖和隐藏式按扣的腿部口袋。
  • 内侧下摆最多延长 5 cm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加