咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式派克大衣 MULTI NINE
商品编号
091789
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091789 44/46
091789 48/50
091789 52/54
091789 56/58
091789 60/62
091789 64/66
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
44/46
Rofa 多标准防护服
男式
48/50
Rofa 多标准防护服
男式
52/54
Rofa 多标准防护服
男式
56/58
Rofa 多标准防护服
男式
60/62
Rofa 多标准防护服
男式
64/66
Rofa 多标准防护服
销售价 数量
 
4178.76
4178.76
4178.76
4596.92
4805.59
5014.97

商品详情

商品名称:多制式派克大衣 MULTI NINE
商品编号:091789 52/54
技术说明

优质、耐用的多制式派克服,带可拆卸和卷入的风帽,还有宽度可调的缝边和袖口。防水、防风、透气的隔膜提供防雨功能。双向拉链。前部胸襟配备有纽扣和排水槽。
标准

  • EN ISO 20471,级别 3
  • EN 1149-3-5
  • EN 61482-1-2,级别 2
  • EN ISO 11611,级别 1 / A1
  • EN ISO 11612 A1、B1、C1、E2、F1

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
Rofa 抓绒夹克 368 符合 EN 342。可按需提供。
技术参数
颜色
黄色/紫蓝色
标准
EN 61482-1-2 EN ISO 20471 EN 343 -
材料基重 / 布料密度
330g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
55% 改性腈纶 43% 棉 2% 特殊纤维 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 11611 焊接防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
52/54
系列
Rofa 多标准防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加