咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装
商品编号
588605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588605 922BF
588605 922EF
588605 1122BF
588605 1122EF
为材料优化
切削方式
名称
板厚(冲孔板)
适合
金属剖面(开放)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
直型切割 精细
922BF
3-8mm
_922BF
< 100mm
5
BiM
150mm
1.8mm
直型切割 精细
922EF
1.5-4mm
_922EF
< 100mm
5
BiM
150mm
1.4mm
齐平切割
1122BF
3-8mm
_1122BF
< 175mm
5
BiM
225mm
1.8mm
直型切割 精细
1122EF
1.5-4mm
_1122EF
< 175mm
5
BiM
225mm
1.4mm
销售价 数量
 
161.81
165.44
257.33
257.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:马刀锯条套装
商品编号:588605 922BF
技术说明

月牙形锯锯片适用于金属。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加