咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头套筒式扳手
商品编号
620502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
620502 6X7
620502 8X9
620502 10X11
620502 12X13
620502 14X15
620502 16X17
620502 18X19
620502 20X22
620502 21X23
620502 24X26
620502 24X27
620502 30X32
外六角柄 S
总长度
扳手开口度 1
扳手开口度 2
钻孔旋转销直径
驱动型式
9mm
105mm
6mm
7mm
4mm
6 角套筒
9mm
110mm
8mm
9mm
4mm
6 角套筒
11mm
120mm
10mm
11mm
5mm
6 角套筒
13mm
140mm
12mm
13mm
5.6mm
6 角套筒
14mm
145mm
14mm
15mm
6mm
6 角套筒
16mm
155mm
16mm
17mm
7mm
6 角套筒
19mm
165mm
18mm
19mm
8mm
6 角套筒
20mm
175mm
20mm
22mm
9mm
6 角套筒
21mm
185mm
21mm
23mm
10mm
6 角套筒
24mm
195mm
24mm
26mm
12mm
6 角套筒
24mm
195mm
24mm
27mm
12mm
6 角套筒
30mm
210mm
30mm
32mm
14mm
6 角套筒
销售价 数量
 
95.21
95.90
104.43
116.47
126.46
156.23
187.47
223.05
248.61
296.90
296.90
393.47

商品详情

商品名称:双头套筒式扳手
商品编号:620502 8X9
标准

类似于 DIN 896 A。
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

锻造,带有实心的六角形手柄,可与扳手配套使用,横向孔用于插撬棒。非常坚固,带有深六角形套筒,用于突出的螺栓。
属性
外六角柄 S
9mm
总长度
110mm
扳手开口度 1
8mm
扳手开口度 2
9mm
钻孔旋转销直径
4mm
驱动型式
6 角套筒
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加