咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手套装,配有布袋 可转换 15° 弯头
商品编号
614838
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手数量
  • 5
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614838 5
614838 10
扳手数量
5
10
销售价 数量
 
1455.12
3056.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
  • 10
数量:

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手套装,配有布袋 可转换 15° 弯头
商品编号:614838 5

技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。两头采用 2 种不同的扳手开口度。
特别小的跟进角,仅为 5°。
在实用的纺织卷带中。
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加