咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹力工装夹克 WX2
商品编号
091383
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091383 2XL
091383 3XL
091383 L
091383 M
091383 S
091383 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
WX2
男式
3XL
WX2
男式
L
WX2
男式
M
WX2
男式
S
WX2
男式
XL
WX2
销售价 数量
 
383.24
383.24
383.24
383.24
383.24
383.24
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:弹力工装夹克 WX2
商品编号:091383 2XL
技术说明

采用纤薄设计的 WX2 系列大部分由再生聚酯制成。许多特殊设计的弹性元素及耐用面料,确保持久舒适穿着和较高的活动自由度。
弹力工装夹克将聚酯纤维、棉和弹性内衬相结合,确保在日常工作中穿着舒适。
  • 4 个口袋提供足够的收纳空间。
  • 隐藏式拉链口袋和装笔袋。
  • 弹性袖口。
  • 可调节的下摆抽绳。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加