咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 双头开口扳手套装 适配Holex工具车
商品编号
A91530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91530 10
宽度
深度
284mm
398mm
销售价 数量
 
1203.90

商品详情

商品名称:GARANT 双头开口扳手套装 适配Holex工具车
商品编号:A91530 10

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
GARANT 双头开口扳手套装,编号 610610,规格尺寸 10(6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22;21×24;27×30): 1 件
属性
宽度
284mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加