咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垫片/螺母/T型螺母/T型螺栓
垫片/螺母/T型螺母/T型螺栓
订购时请按照对应规格的最小起订量倍数下单
商品编号
AZ0800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
AZ0800 GB6170-M8
AZ0800 T-M8
AZ0800 T-M10
AZ0800 T-M16X70
品名
垫片讲硬度
尺寸
最小起订量
材质
标准
直径
等级
表面处理
适配等级
螺母
/
M8
1500
GB6170
发黑
12
T型螺母
/
M8厚
100
/
发黑
12.9
T型螺母
/
M10宽
100
/
发黑
12.9
T型槽用螺栓
/
M16X70
10
/
/
10
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:垫片/螺母/T型螺母/T型螺栓
商品编号:AZ0800 GB97,1-6
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加