咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击钻起子机,带锂离子蓄电池
商品编号
070121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击钻起子机,带锂离子蓄电池
商品编号:070121
优点

100 % 的电池兼容性 - 现在也实现了跨制造商兼容
CAS 合作伙伴的所有 18 V 设备和电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。
提示

配套适用的蓄电池和充电器参见编号 073870 − 073890。
技术说明

充电式冲击钻起子机配有无刷电机和两档齿轮箱。
您可以选择配有 2 个电池组、充电器和耐用塑料工具箱的成套装备;如您已有多个电池组,则可选择单机无配件。当然,您亦可单独购买电池组和充电器。
另外,所有 Metabo 电池组均享有 3 年质保,不受充电周期的次数影响。
明亮的 LED 工作照明灯和实用的皮带钩等其他细节使作业更加舒适。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加