咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标深度尺 HCT IP67 带蓝牙
产品使用说明书参见下面详情页链接
商品编号
418685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418685 150
418685 200
418685 300
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
提供 DMC/SGTIN 编码
无线电应用
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量误差 E MPE
电池类型
系列
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
蓝牙接口
HCT Windows App
A1
100mm
16×3.5mm
±0.03mm
纽扣电池
HCT
0.0005mm
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
蓝牙接口
HCT Windows App
A1
100mm
16×3.5mm
±0.03mm
纽扣电池
HCT
0.01inch
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
蓝牙接口
HCT Windows App
A1
100mm
16×3.5mm
±0.03mm
纽扣电池
HCT
0.0005mm
销售价 数量
 
6863.57
7909.92
8941.37

商品详情

商品名称:数显游标深度尺 HCT IP67 带蓝牙
商品编号:418685 150

点击查看产品使用说明书

编号为 418689,长度为 320 mm 的附加测桥,编号为 418630 的用于测量间距的测头。

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。

超大尺寸、对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。20分钟后,系统自动进入省电模式,游标再次移动时,又重新被激活。测量值和零点被系统自动保存。双组份壳体带有握持舒适的 Haptoprene 表面。测量面经细致研磨。测量轨道前端带有精细且经过淬硬加工的针规,直径 1.5 mm,5 mm 长。带预设功能(尺寸预设)。
数显深度游标卡尺 IP67 HCT,采用 Bluetooth 5.0。超大尺寸、对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。10分钟后,系统自动进入省电模式,游标再次移动时,又重新被激活。测量值和零点被系统自动保存。双组份壳体带有握持舒适的 Haptoprene 表面。测量面经细致研磨。测量轨道前端带有精细且经过淬硬加工的针规,直径 1.5 mm,5 mm 长。带预设功能(尺寸预设)。
附蓝牙的规格。与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App 兼容。可免费提供 Android 和 iOS 版。还可通过人机界面设备 (HID) 使用。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
接口
蓝牙接口
提供 DMC/SGTIN 编码
无线电应用
HCT Windows App
校准
A1
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
16×3.5mm
测量误差 E MPE
±0.03mm
电池类型
纽扣电池
系列
HCT
读数可进行转换
0.0005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加