咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 锂电曲线锯
商品编号
A07818
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A07818 18LTX100
往复行程
振幅行程
最大锯切厚度 木材
最大锯切厚度 钢件
蓄电池电压
转速区间
重量
7m/s
4档
100mm
10mm
18V
0min-1 - 2800min-1
2.6kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 锂电曲线锯
商品编号:A07818 18LTX100

技术说明

  • 切割精确度高

  • 大面积橡胶覆盖机身

  • 铝合金齿轮箱,坚固耐用

  • 前向出风口,可以清除锯片前方的粉尘

  • 锯片快换功能


属性
往复行程
7m/s
振幅行程
4档
最大锯切厚度 木材
100mm
最大锯切厚度 钢件
10mm
蓄电池电压
18V
转速区间
0min-1 - 2800min-1
重量
2.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加