咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于一字头 微型 Kraftform 手柄,ESD
商品编号
669900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669900 1,2
669900 1,5
669900 1,8
669900 2,5
669900 3
669900 4
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
总长度
0.25mm
1.2mm
40mm
137mm
0.23mm
1.5mm
40mm
137mm
0.3mm
1.8mm
60mm
157mm
0.4mm
2.5mm
80mm
177mm
0.5mm
3mm
80mm
177mm
0.8mm
4mm
80mm
177mm
销售价 数量
 
80.55
80.55
73.44
66.95
68.27
90.19

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于一字头 微型 Kraftform 手柄,ESD
商品编号:669900 4

应用

用于在有静电放电危险的区域加工电子元器件。
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。

技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
防静电
EGB/ESD
属性
刀刃厚度 a
0.8mm
刀刃宽度 b
4mm
刀杆长度
80mm
总长度
177mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加