首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
扭矩工具
扭矩测试仪及相关
机械扭矩扳手
数显扭矩扳手
绝缘扭矩扳手
扭矩扳手配件
机械扭矩螺丝批
数显扭矩螺丝批
扭矩螺丝批配件
扭矩倍增器
其他扭距工具
扭矩扳手配件
扩径插套转接头
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
扩径插套转接头
商品编号
657948
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Stahlwille®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
产品规格
型号
1
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
657948 1
657948 1
内径规 S
宽度 b
插套柄
相匹配的扳手头
高度 h
30.5mm
31mm
9×12mm
14×18mm
26mm
30.5mm
31mm
9×12mm
14×18mm
26mm
销售价
数量
816.64
816.64
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
扭矩测试仪及相关
机械扭矩扳手
数显扭矩扳手
绝缘扭矩扳手
扭矩扳手配件
机械扭矩螺丝批
数显扭矩螺丝批
扭矩螺丝批配件
扭矩倍增器
其他扭距工具
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Stahlwille®
HAZET®
PB SWISS TOOLS
WALTER
最近浏览
清空
扩径插套转接头
¥728.38 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
产品规格:
1
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:扩径插套转接头
商品编号:657948
1
提示
请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
适用于
带有四方插口的扭力扳手。
技术说明
模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
30.5mm
宽度 b
31mm
插套柄
9×12mm
相匹配的扳手头
14×18mm
高度 h
26mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订