咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 锂电冲击钻
商品编号
A07014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07014 SB18L
A07014 SB18LTXBL
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
蓄电池容量
蓄电池电压
转速区间 1 档
转速区间 2 档
重量
25Nm
50Nm
20mm
13mm
2Ah
18V
0min-1 - 450min-1
0min-1 - 1800min-1
1.6kg
65Nm
130Nm
68mm
16mm
13mm
5.2Ah
18V
0min-1 - 550min-1
0min-1 - 2000min-1
2.4kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 锂电冲击钻
商品编号:A07014 SB18L

供货范围

机器X1;电池X2;充电器X1

技术说明
两档转速,应用范围广,马达更强劲,新的LED照明灯
属性
最大扭力 软质材料
25Nm
最大扭力,硬质材料
50Nm
最大麻花钻孔直径,针对木材
20mm
最大麻花钻孔直径,针对混凝土
最大麻花钻孔直径,针对钢件
13mm
蓄电池容量
2Ah
蓄电池电压
18V
转速区间 1 档
0min-1 - 450min-1
转速区间 2 档
0min-1 - 1800min-1
重量
1.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加