咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝对数显百分表 读数 0.01 mm 25 mm
商品编号
434065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434065 25
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接通/关闭开关
校准
测量力
测量范围
电池类型
装夹柄直径 h6
装夹柄长度
读数
0.02mm
IP 42
电池驱动
44.2mm
59mm
081560 CR2032
1
C1
≤1.8N
0mm - 25mm
纽扣电池
8mm
19.5mm
0.01mm
销售价 数量
 
2110.00

商品详情

商品名称:绝对数显百分表 读数 0.01 mm 25 mm
商品编号:434065 12,5
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加