咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
赛锐防撞帽1026BK黑色
商品编号
AP7806
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP7806 BLACK
帽檐长度
70mm
销售价 数量
 
36.85

商品详情

商品名称:赛锐防撞帽1026BK黑色
商品编号:AP7806 BLACK

品牌: 赛锐

型号:1026BK 帽内壳通过防冲击/撞击测试

增加反光条设计,工作中更安全重量轻仅210g左右

AP7806 详情图.JPG.jpg

属性
帽檐长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加