咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显指示表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A43947
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43947 50,8
装夹柄直径 h6
8mm
销售价 数量
 
3390.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显指示表
商品编号:A43947 50,8

技术说明

新款指示表可实现更高精度的测量,校准时间提示功能及首次支持双向串行通信,可与PC连接和联动,大幅度提高作业效率。

  • 分辨力0.5μm, 可切换

  • 校准时间提示功能

  • 首款支持双向串行通信的测量工具,可通过USB输入工具与PC连接和联动,还可控制和设定ID-C主机,通过PC端批量执行手机工具信息等操作,大幅提高作业效率

  • 新增模拟栏,字符放大至之前的1.5倍


规格

测头(硬质合金):安装部螺纹M2.5X0.45

规格
回程误差:0.00008 in/0.002 mm
属性
装夹柄直径 h6
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加