咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜口钳镀铬,带手柄护套
商品编号
724861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
724861 125
724861 140
724861 160
724861 180
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
125mm
1.5mm
3mm
140mm
1.8mm
4mm
160mm
2mm
4mm
180mm
2.5mm
4mm
销售价 数量
 
346.84
348.17
364.20
396.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:斜口钳镀铬,带手柄护套
商品编号:724861 125

标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

精巧型,感应淬火切屑刃(大约 62 HRC)。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 Tethered Tools 坠落保险装置的 TetheredTool Clips (TTC)。
提示

前任型号(编号 724860)在 KNIPEXtend 型号上市之前仍可订购。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加