首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工具组套
组套工具托
组套工具托
螺丝起子套装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
螺丝起子套装
商品编号
953416
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
工具数量
8
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
953416 8
953416 8
宽度
宽度,单位:G
工具数量
深度
深度,单位:G
规格
高度
200mm
8
8
400mm
16
含螺丝起子
75mm
200mm
8
8
400mm
16
含螺丝起子
75mm
销售价
数量
1249.89
1249.89
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
组套工具托
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Halder norm+technik
Markal®
Milwaukee®
Stahlwille®
wiha
PB SWISS TOOLS
Wera
GARANT UNI Line
新品
热销
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
eco 刀座,B2 型 径向,左向,短型
¥1206.33 元
起
螺丝起子套装
¥786.15 元
起
六角螺丝起子/螺丝刀/改锥,带横柄 和球头
¥81.03 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
8
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:螺丝起子套装
商品编号:953416
8
技术说明
通用的工具系列产品,配套两种颜色的聚乙烯硬质泡沫材料刻模。闭孔泡棉耐油,不吸收液体。
无烟煤色饰面,
下面的
灰色对比色
可提示缺失的工具。
供货范围
空心硬泡沫刻模,编号 952001 规格尺寸 953416: 1 件
GARANT 一字头螺丝起子,编号 660032,规格尺寸 2.5;3.5;4;5.5;6.5: 各 1 件
GARANT 螺丝起子,适用于十字头,编号 667702 规格尺寸 0;1;2: 各 1 件
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
工具数量
8
深度
400mm
深度,单位:G
16
规格
含螺丝起子
高度
75mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订