咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 3 个夹紧面的锪钻手柄
商品编号
150409
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄直径
  • 6
  • 8
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150409 6
150409 8
150409 10
握柄长度
柄直径 Ds
106mm
6mm
112mm
8mm
120mm
10mm
销售价 数量
 
414.50
472.68
517.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6
  • 8
  • 10
数量:

商品详情

商品名称:带 3 个夹紧面的锪钻手柄
商品编号:150409 6

技术说明

用于容纳分割不均等的并且柄部带 3 个夹持面的 GARANT 精密锥形埋头钻。在一个手柄中可以安装不同规格尺寸的、分别具有相同柄部直径的锪钻。
护手的强力型握柄由特别坚韧并且耐冲击的聚丙烯构成。特殊的表面结构使得手柄在潮湿和油腻的条件下也不会出现打滑现象。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加