咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头套装 10 件套,Z7 − 中等,交错齿
商品编号
541510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
541510 10
销售价 数量
 
5360.64
  • 商品详情

商品详情

商品名称:铣刀磨头套装 10 件套,Z7 − 中等,交错齿
商品编号:541510 10
技术说明

最常用类型及尺寸的打磨头套装产品。柄部 ⌀ 6 mm。
柄部直径 6 mm。
供货范围

匣盒,配有:
各 1 支铣刀磨头,编号 540750
类型 AS0616 / AS1020 / AS1225 / C0616 / C1225 / D1009 / G0618 / G1630 / F1225 / M1020。
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
供货范围

各 1 件,编号 540750 规格尺寸 AS0616;AS1020;AS1225;C0616;C1225;D1009;G0618;G1630;F1225;M1020。
技术参数
刀具材料
硬质合金
柄直径
6mm
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加