咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头 Z7 − 中等,交错齿
商品编号
540750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540750 A0616
540750 A0820
540750 A1020
540750 A1225
540750 A1625
540750 AS0616
540750 AS0820
540750 AS1020
540750 AS1225
540750 AS1625
540750 C0616
540750 C0820
540750 C1020
540750 C1225
540750 C1625
540750 D0605
540750 D0807
540750 D1009
540750 D1210
540750 D1614
540750 E0610
540750 E0813
540750 E1220
540750 F0618
540750 F0820
540750 F1020
540750 F1225
540750 F1630
540750 G0618
540750 G1020
540750 G1225
540750 G1630
540750 H0820
540750 H1230
540750 L1020
540750 L1230
540750 L1630
540750 M0618
540750 M1020
540750 M1225
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
Z7
A0616
6mm
18mm
圆柱形,没有端面刃型
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
A0820
8mm
19mm
圆柱形,没有端面刃型
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
A1020
9.5mm
19mm
圆柱形,没有端面刃型
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
A1225
12mm
25mm
圆柱形,没有端面刃型
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
A1625
16mm
25mm
圆柱形,没有端面刃型
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
AS0616
6mm
18mm
圆柱体,带端面刃型
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
AS0820
8mm
19mm
圆柱体,带端面刃型
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
AS1020
9.5mm
19mm
圆柱体,带端面刃型
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
AS1225
12mm
25mm
圆柱体,带端面刃型
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
AS1625
16mm
25mm
圆柱体,带端面刃型
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
C0616
6mm
18mm
圆头圆柱形
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
C0820
8mm
19mm
圆头圆柱形
63mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
C1020
9.5mm
19mm
圆头圆柱形
63mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
C1225
12mm
25mm
圆头圆柱形
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
C1625
16mm
25mm
圆头圆柱形
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
D0605
6mm
4.7mm
球形
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
D0807
8mm
6mm
球形
52mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
D1009
9.5mm
8mm
球形
54mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
D1210
12mm
11mm
球形
56mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
D1614
16mm
14mm
球形
60mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
E0610
6mm
10mm
椭圆形
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
E0813
8mm
15mm
椭圆形
60mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
E1220
12mm
20mm
椭圆形
60mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
F0618
6mm
18mm
圆弧形
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
F0820
8mm
20mm
圆弧形
65mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
F1020
9.6mm
19mm
圆弧形
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
F1225
12mm
25mm
圆弧形
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
F1630
16mm
30mm
圆弧形
75mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
G0618
6mm
18mm
尖弧形
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
G1020
9.5mm
19mm
尖弧形
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
G1225
12mm
25mm
尖弧形
70mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
G1630
16mm
30mm
尖弧形
75mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
H0820
8mm
19mm
火焰形
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
H1230
12mm
30mm
火焰形
75mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
L1020
10mm
20mm
圆锥形
65mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
L1230
12mm
30mm
圆锥形
75mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
L1630
16mm
33.3mm
圆锥形
78mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
M0618
6mm
20mm
尖锥形
50mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
M1020
10mm
20mm
尖锥形
64mm
6mm
十字形齿
中等
Z7
M1225
12mm
25mm
尖锥形
70mm
6mm
十字形齿
中等
销售价 数量
 
286.72
385.85
456.48
575.29
725.12
316.97
428.83
502.94
633.77
795.73
328.96
449.53
526.96
659.68
833.63
301.48
326.37
338.38
420.29
537.38
285.84
316.97
582.09
319.42
435.78
513.20
644.20
697.70
321.15
513.20
644.20
811.22
568.34
683.69
542.60
675.16
785.76
286.72
456.48
575.29

商品详情

商品名称:铣刀磨头 Z7 − 中等,交错齿
商品编号:540750 M0618
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

刀柄 ⌀ 6 mm。
HOLEX 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
技术说明
尖锥形(SKM)。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z7
型式
M0618
头部直径
6mm
头部长度 L1
20mm
形状说明
尖锥形
总长度
50mm
柄直径
6mm
齿型
十字形齿
齿形精度
中等
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
有条件适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加