咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT MasterSteelHT 精密锥形锪钻,带非平均分度 90°
商品编号
150350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外径 Dc
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150350 6,3
150350 8
150350 8,3
150350 10
150350 10,4
150350 11,5
150350 12,4
150350 15
150350 16,5
150350 19
150350 20,5
150350 23
150350 25
150350 31
150350 40
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
进给量 f,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢件
3
6.3mm
45mm
2mm
5mm
M3
0.08mm/rev
3
8mm
50mm
2.5mm
6mm
M4
0.08mm/rev
3
8.3mm
50mm
2.5mm
6mm
M4
0.08mm/rev
3
10mm
50mm
3mm
6mm
M5
0.08mm/rev
3
10.4mm
50mm
3mm
6mm
M5
0.09mm/rev
3
11.5mm
56mm
3.3mm
8mm
M6
0.09mm/rev
3
12.4mm
56mm
3.3mm
8mm
M6
0.1mm/rev
3
15mm
60mm
3.7mm
10mm
M8
0.1mm/rev
3
16.5mm
60mm
3.7mm
10mm
M8
0.1mm/rev
3
19mm
63mm
4.5mm
10mm
M10
0.1mm/rev
3
20.5mm
63mm
4.5mm
10mm
M10
0.12mm/rev
3
23mm
67mm
4.8mm
10mm
M12
0.12mm/rev
3
25mm
67mm
4.8mm
10mm
M12
0,13mm/rev
3
31mm
71mm
5.2mm
12mm
M16
0,13mm/rev
3
40mm
75mm
12mm
12mm
M24
0,13mm/rev
销售价 数量
 
511.04
559.23
569.21
575.88
579.21
664.16
692.38
778.93
797.31
875.46
998.63
1141.77
1248.30
1504.61
2646.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT MasterSteel<sup>HT</sup> 精密锥形锪钻,带非平均分度 90°
商品编号:150350 6,3
优点

凸面切刃几何结构确保良好的自导向性和稳定性。无振颤运行实现出色的切削结果和长久的刀具使用寿命。
应用

用于在钢材、铸件和有挑战性的切削材料上精确加工 90° 圆形锪孔的精密锥形锪钻。特别适用于手电钻和立柱式钻孔机。
技术说明

锥形锪钻,带 3 个凸面的非平均分度切刃,用于无振颤地锪孔和去毛刺。坚固的设计和螺旋形切刃具有可变螺距的特殊几何形状可满足极高要求——即使面对像 Toolox 44 和 Hardox 500 这样的难切削材料。显著降低轴向力和径向力。加工公差比 DIN335-C 标准的要求更小。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加