咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹 底孔极限塞规 6H
商品编号
486055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486055 M3
486055 M4
486055 M5
486055 M6
486055 M8
486055 M10
486055 M12
公差带
公差等级
标准
螺纹
螺纹种类
螺距
质量
量规类型
H
6H
DIN 13
M3
M
0.5mm
6
止端塞规
H
6H
DIN 13
M4
M
0.7mm
6
止端塞规
H
6H
DIN 13
M5
M
0.8mm
6
止端塞规
H
6H
DIN 13
M6
M
1mm
6
止端塞规
H
6H
DIN 13
M8
M
1.25mm
6
止端塞规
H
6H
DIN 13
M10
M
1.5mm
6
止端塞规
H
6H
DIN 13
M12
M
1.75mm
6
止端塞规
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:螺纹 底孔极限塞规 6H
商品编号:486055 M3

标准

公差和尺寸符合 DIN ISO 1502。
应用

用于右旋公制 ISO 螺纹 DIN 13。
提示

用于带有其他螺距的螺纹,惠氏,梯形,圆形,UNC,UNF,NPT 螺纹和左旋螺纹的螺纹规请垂询。
技术说明

经过磨削的第一道螺纹会清除工件上的大部分脏污,防止第一道螺纹过早断裂。规格符合 DIN 2279 − 2299 标准要求。
构型符合 DIN 2245。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加