首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
套筒及配件
扭矩工具
螺丝批类
批头类
手工具套装
收纳存储类
其他钻批
套筒及配件
手动套筒及配件
冲击套筒及配件
绝缘套筒及配件
手动套筒及配件
6 角螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 10 件套
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
6 角螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 10 件套
商品编号
639404
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Stahlwille®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
部件数量
工具头数量
10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
639404 10
639404 10
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-19mm
1/2inch
10
六角螺丝起子
4-19mm
1/2inch
10
六角螺丝起子
销售价
数量
2257.47
2257.47
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
手动套筒及配件
冲击套筒及配件
绝缘套筒及配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Ko-ken
Stahlwille®
HAZET®
wiha
Mahr
PB SWISS TOOLS
Wera
FACOM
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
6 角螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 10 件套
¥2014.52 元
起
1/4 英寸套筒扳手套装 29 件套
¥3168.97 元
起
SolidPro M 角刷 用于高品质涂装
¥32.92 元
起
测量工具套装 适配Holex工具车
¥36.37 元
起
达威力Stahlwille套筒扳手套装和开口扳手/梅花扳手 - 1/2 英寸方头 47 件套
¥10613.15 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
部件数量:
10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:6 角螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 10 件套
商品编号:639404
10
材料
铬合金钢制成,镀铬。
技术说明
驱动/连接件,
符合
DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合
DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合
DIN 3120 标准要求。
应用
适用于带螺纹的内六角螺栓 M5 − M27。
供货范围
六角螺丝起子头
套组: 10 件,编号 643200
规格尺寸4;5;6;7;8;10;
12;14;17;19
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
长度
227mm
宽度
131mm
高度
57mm
属性
扳手开口度范围,六角扳手
4-19mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
10
驱动型式
六角螺丝起子
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订