咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐高温夹克
商品编号
091548
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091548 2XL
091548 3XL
091548 L
091548 M
091548 S
091548 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
UNIQUE
通用款
3XL
UNIQUE
通用款
L
UNIQUE
通用款
M
UNIQUE
通用款
S
UNIQUE
通用款
XL
UNIQUE
销售价 数量
 
1030.08
1184.68
1030.08
1030.08
1030.08
1030.08
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:耐高温夹克
商品编号:091548 2XL

技术说明

轻便的保暖夹克,带独树一帜的 CLIMASCOT® 保暖材料,可有效保暖,并能压缩成很小的体积。采用符合人体工程学的裁剪、预成型袖管和侧面弹性护垫,确保了更出色的可动性。透气、防风、防水。

  • 拉链和内置防风雨条。

  • 前部和胸部口袋带拉链。

  • 内置口袋有拉链。

  • 下摆和手腕处配有弹性松紧带。

  • 反光效果更加醒目。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加