咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 CP 4310 ESD,S2 XB BOA
商品编号
092504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092504 36
092504 37
092504 38
092504 39
092504 40
092504 41
092504 42
092504 43
092504 44
092504 45
092504 46
092504 47
092504 48
092504 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
防护等级
颜色
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
销售价 数量
 
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1923.40
2098.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 CP 4310 ESD,S2 XB BOA
商品编号:092504 36

标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
技术说明

Competition 系列的时尚安全鞋,采用 VARIO Multiflex® 技术,确保很高的穿着舒适性。

  • 面料采用无缝织物制成,采用高频压印。

  • 透气性功能内衬。

  • 运动鞋底 TPU Competition ESD,黑色。


提示

编号 092503 下的标准规格 NB。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加