咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,海军蓝 CP 4300 SF ESD, S3 NB
商品编号
092482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧洲鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092482 36
092482 37
092482 38
092482 39
092482 40
092482 41
092482 42
092482 43
092482 44
092482 45
092482 46
092482 47
092482 48
092482 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
合成
36
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
37
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
38
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
39
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
40
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
41
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
42
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
43
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
44
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
45
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
46
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
47
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
48
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
合成
50
通用款
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1490.65
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1479.85
1627.87
1775.88

商品详情

商品名称:低帮鞋,海军蓝 CP 4300 SF ESD, S3 NB
商品编号:092482 50
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

宽规格 XB 参见编号 092483
技术说明

Competition 系列的时尚安全鞋,附有 SECURA VARIO® 减震后跟,VARIO Multiflex® 技术实现极高的穿戴舒适性。
  • 面料采用无缝织物制成,采用高频压印。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Competition ESD,黑色。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

CP 4300 SF,耐刺穿保护。
技术参数
防静电
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
通用款
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加