咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
缩径套带有拔出保险机构 Master Mute
商品编号
319431
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径 DS /夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319431 32/6
319431 32/8
319431 32/10
319431 32/12
319431 32/16
319431 32/20
319431 32/25
319431 40/6
319431 40/8
319431 40/10
319431 40/12
319431 40/16
319431 40/20
319431 40/25
319431 40/32
l2
夹紧直径 D1
总长度 L
柄直径 Ds
直径 D
5mm
6mm
65mm
32mm
36mm
5mm
8mm
65mm
32mm
36mm
5mm
10mm
65mm
32mm
36mm
5mm
12mm
65mm
32mm
36mm
5mm
16mm
65mm
32mm
36mm
5mm
20mm
65mm
32mm
36mm
5mm
25mm
65mm
32mm
36mm
5mm
6mm
75mm
40mm
44mm
5mm
8mm
75mm
40mm
44mm
5mm
10mm
70mm
40mm
44mm
5mm
12mm
70mm
40mm
44mm
5mm
16mm
70mm
40mm
44mm
5mm
20mm
70mm
40mm
44mm
5mm
25mm
70mm
40mm
44mm
5mm
32mm
70mm
40mm
44mm
销售价 数量
 
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
1584.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:缩径套带有拔出保险机构 Master Mute
商品编号:319431 32/6

优点

由于带槽设计,缩径套可包裹 100% 的镗杆 - 减少振动。可通过球头或螺栓简单快速地校准镗杆。
应用

用于缩径,适用于带圆柱形刀柄的刀具。
技术说明

适用于各种镗杆刀架。十分适合搭配减震镗杆使用,例如 GARANT Master Mute 镗杆,也可出色用于其他镗杆(例如硬质合金镗杆)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加