咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB扭力螺丝起子 无刻度,可更换刀身座
商品编号
659958
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
最大扭矩
  • 200
  • 1600
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
659958 200
659958 1600
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
相匹配的可更换刀杆
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
设定的扭力
读数可进行转换
连接形状
触发的
124mm
±6%
40Nm - 2Nm
右向拧紧
200cNm
DIN EN ISO 6789
O7
制造商的检验记录
机械式
扭矩
6mm
声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
1cNm
cNm
可更换的刀片
触发的
126mm
±6%
320Nm - 16Nm
右向拧紧
1600cNm
DIN EN ISO 6789
O7
制造商的检验记录
机械式
扭矩
8mm
声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
10cNm
cNm
可更换的刀片
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 200
  • 1600
数量:

商品详情

商品名称:PB扭力螺丝起子 无刻度,可更换刀身座
商品编号:659958 200

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套,可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。达到预设的数值后,螺丝起子会发出可听见及可感觉信号,并且可以立即重新投入下一次使用。松开力矩高于拧紧力矩(防过载)。
对于所需要的扭矩,可以借助一台扭矩检测设备(编号 654300 − 654460)和一把 6 角螺丝起子 SW 5(不包括在交货范围内),实现无级调节。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加